› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta cieca 1600x800 mm per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC1680K
Cod. Produttore EC1680K
Cod. EAN 8015646834799

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1600x800mm (HXL)
  • Tipo: Porta cieca
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Materiale: Custodia IS2
  • Normativa: EN IEC 61439-1/2
  • Grado protezione: IP e IK conformi
  • Applicazione: Quadri bassa tensione
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Porta cieca di dimensioni 1600x800 mm (altezza x larghezza), progettata per garantire protezione e isolamento in quadri elettrici. Realizzata con materiali resistenti e superficie trattata per assicurare durabilità e sicurezza nell’ambito dell’automazione industriale. Adatta per l’impiego in ambienti che richiedono una chiusura robusta e affidabile senza finestra di ispezione, ideale per applicazioni dove è necessario mantenere la protezione totale dei componenti elettrici interni. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Blind door1600x800mm (HxW) 7035

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

1605 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta cieca 1600x800 mm per quadri elettrici industriali