› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

Porta aerata armadio server 2200x800 mm ventilata

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUEC2282
Cod. Produttore EC2282
Cod. EAN 8015646750594

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200x800 mm
  • Tipo: Porta aerata
  • Applicazione: Armadio server
  • Serie: IS2 Enclosures for Automation
  • Normativa: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Protezione: IP e IK conformi
  • Materiale: Custodie IS2
  • Standard: EN IEC 61439, 62208

Descrizione del prodotto

Porta aerata per armadio server con dimensioni 2200x800 mm, progettata per garantire una ventilazione ottimale e protezione dei componenti interni. Realizzata in materiale resistente con superficie trattata per durabilità e affidabilità. Ideale per applicazioni in automazione industriale, consente un efficace ricircolo dell’aria mantenendo la sicurezza e l’integrità dell’armadio. La porta è dotata di maniglia per un facile accesso e può essere montata come parte di sistemi modulari per l’organizzazione e la protezione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Aerated door for server enclosure 2200x800

Caratteristiche tecniche

larghezza

794 mm

Tipologia

Porta a serratura

altezza

2196 mm

profondità

46 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP65

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

IS2 Enclosures for Automation

Porta aerata armadio server 2200x800 mm ventilata