Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH900785
Cod. Produttore
900785
Cod. EAN
4013364156234

Informazioni di prodotto

POP+MCB+SPD 4 255 C25

Documentazione tecnica

Il dispositivo DEH900785 è un interruttore automatico di protezione, progettato per garantire un'elevata sicurezza nel settore elettrico. La sua configurazione POP+MCB+SPD 4 255 C25 offre una protezione efficace contro le sovratensioni e le sovracorrenti, rendendolo ideale per applicazioni residenziali e commerciali. Realizzato con materiali di alta qualità, questo interruttore è resistente e durevole, assicurando un funzionamento affidabile nel tempo. La sua forma compatta consente un'installazione semplice e veloce, mentre il design innovativo garantisce un'ottima dissipazione del calore. Grazie al grado di protezione appropriato, il DEH900785 è adatto per l'uso in ambienti diversi, offrendo tranquillità e sicurezza agli utenti.

forma della rete

TT

esecuzione dei poli

4

corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20)

5 kA

tensione nominale AC

230 V

tensione permanente AC max.

275 V

livello di protezione

1.5 kV

resistente a corto circuito

tipo di montaggio

barra cieca 35 mm

dimensione

7 UM

sezione max. del conduttore rigido (uni-/multifilare)

25 mm²

sezione max. del conduttore flessibile (a filo sottile)

16 mm²

segnalazione nell’apparecchio

ottico

classe di prova tipo 2

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

POP+MCB+SPD 4 255 C25