Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEDJ160
Cod. Produttore
DJ160
Cod. EAN
8051316010629

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Unipolare
  • Corrente nominale: 125-160A
  • Protezione: Custodia robusta
  • Montaggio: Aggancio guida DIN
  • Connessioni: Terminali conici
  • Tensione nominale: Variabile
  • Serie: CEDJ
  • Certificazioni: Normative di settore
Ponticello unipolare progettato per applicazioni elettriche con portata di corrente da 125 a 160 ampere. Caratterizzato da un collegamento avvitabile e montaggio a vite, garantisce un'installazione sicura e stabile. Ideale per realizzare connessioni affidabili in impianti elettrici, assicura continuità di corrente e resistenza meccanica ottimale. La sua costruzione robusta lo rende adatto all'uso in ambienti industriali e civili, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: I ripartitori di potenza sono dispositivi fondamentali per garantire connessioni sicure e ordinate in ogni tipo di impianto elettrico. Progettati per adattarsi a svariate esigenze, i ripartitori unipolari, bipolari e tetrapolari offrono diverse capacità di tensione nominale e sono rigorosamente testati e certificati per soddisfare le più elevate normative del settore.

I ripartitori sono disponibili in versioni unipolari, bipolari e tetrapolari per rispondere a differenti necessità di cablaggio.
Connessioni ordinate e omogenee: sono progettati con un numero variabile di vie, per consentire collegamenti efficienti e senza errori. Sono inoltre protetti da robuste custodie, assicurano una protezione ottimale contro polvere e urti.

Ripartitori con Aggancio per Guida DIN
Tutti i ripartitori di potenza sono dotati di un aggancio rapido per guida DIN, una caratteristica essenziale per semplificare l’installazione e ridurre i tempi di lavoro. Questo sistema garantisce una perfetta integrazione negli impianti esistenti e una maggiore stabilità delle connessioni.

Facilità d'Uso e Connessioni Stabili

Per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’installatore, i fori di ingresso dei terminali sono realizzati a forma conica. Questo accorgimento facilita l'inserimento dei conduttori negli alloggiamenti, assicurando:
  • Connessioni stabili e sicure, fondamentali per la continuità elettrica.
  • Installazione rapida e senza errori, grazie alla semplicità d’uso del dispositivo.
Scegliere un ripartitore di potenza significa affidarsi a una soluzione tecnologicamente avanzata, che offre sicurezza, affidabilità e facilità d’installazione per qualsiasi tipo di impianto elettrico.

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Nero

numero di poli

1

lunghezza

37 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Altro

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

160 A

Produttore

Ponticello Unipolare 125-160A per Impianti Elettrici Industriale