Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL8/1-2
Cod. Produttore
SL8/1-2
Cod. EAN
8051316092649

Informazioni di prodotto

PONT.X MORS.PUSH-IN PASSO 8-N.2 CONN. SEZ.6
Descrizione del produttore: Il Ponticello Morsettiera Push-In è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato con un passo di 8 mm e dotato di due morsetti. Questo dispositivo è realizzato in materiali di alta qualità che garantiscono resistenza e durabilità nel tempo. La sua configurazione consente un facile collegamento dei cavi, riducendo i tempi di installazione e migliorando l'efficienza operativa. La tecnologia Push-In permette una connessione sicura e affidabile, ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. Grazie al design compatto, questo morsetto può essere facilmente integrato in spazi ristretti, rendendolo una scelta versatile per vari progetti elettrici. La sua compatibilità con diverse tipologie di cavi lo rende un accessorio indispensabile per professionisti del settore elettrico.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticello morsettiera Push-In passo 8 mm 2 morsetti collegamento elettrico industriale