Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABLF384
Cod. Produttore
LF384
Cod. EAN
3471523130906

Informazioni di prodotto

LF38-4 Connecting Strip

Documentazione tecnica

Ponticello elettrico LF38-4 progettato per collegare tre poli in parallelo, ideale per applicazioni di distribuzione elettrica che richiedono connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiali resistenti per garantire durabilità e prestazioni ottimali in impianti elettrici, facilita l’installazione e la gestione dei circuiti multipolari. Adatto per uso professionale in ambito industriale e civile, offre una soluzione efficiente per il cablaggio e il collegamento di componenti elettrici. Descrizione del produttore: LF38-4 is an insulated connecting strip used on 3 or 4-pole AF(C)(S)09..16 contactors, equipped with a main terminal screw used to connect 3 poles in parallel and thus increase the AC load passing through the flow path made up of the parallel-connected poles. The relevant cable cross-sectional area may limit the maximum permissible current: consult technical data information on catalogue.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Ponte di connessione

Accessorio

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Ponticello elettrico LF38-4 per collegamento 3 poli in parallelo, uso industriale e civile, alta affidabilità e durabilità