Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL8-6
Cod. Produttore
SL8-6
Cod. EAN
8051316092991

Informazioni di prodotto

PONTIC.X MORS.A VITE PASSO 8-N.6 CONN,SEZ.6
Descrizione del produttore: Il CESL8-6 è un ponticello di collegamento elettrico progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua struttura consente un facile montaggio e un'ottima compatibilità con diversi sistemi elettrici, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni. Grazie al design ergonomico, il CESL8-6 facilita l'accesso ai morsetti, permettendo una rapida connessione e disconnessione. Questo dispositivo è perfetto per professionisti e appassionati di elettronica che cercano soluzioni pratiche e funzionali per i loro progetti. Con il CESL8-6, ogni collegamento elettrico sarà semplice e sicuro, assicurando prestazioni elevate in ogni situazione.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticello di collegamento elettrico CESL8-6 morsetti a vite passo 8 mm 6 contatti uso professionale