Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL3.5-6
Cod. Produttore
SL3.5-6
Cod. EAN
8051316092403

Informazioni di prodotto

PONTICELLO X MOR.PUSH-IN PASSO 3,5-N.6 CON.
Descrizione del produttore: Il ponticello CESL3.5-6 è un componente essenziale per le installazioni elettriche, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una lunga durata, rendendolo ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua configurazione a passo 3,5 mm consente una facile integrazione con altri dispositivi elettrici, facilitando il processo di installazione. Grazie alla sua versatilità, questo ponticello è perfetto per un'ampia gamma di utilizzi, contribuendo a ottimizzare le prestazioni del sistema elettrico. La robustezza del design assicura che possa resistere a condizioni di lavoro impegnative, mantenendo l'affidabilità necessaria per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticello collegamento passo 3,5 mm per installazioni elettriche industriali e commerciali