Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL8-2
Cod. Produttore
SL8-2
Cod. EAN
8051316092953

Informazioni di prodotto

PONTIC.X MORS.A VITE PASSO 8-N.2 CONN,SEZ.6
Descrizione del produttore: Il CESL8-2 è un ponticello con morsetto a vite, progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile. La sua struttura robusta permette un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni in ambito elettrico. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, che assicurano una lunga durata e resistenza nel tempo. La sua versatilità lo rende adatto a diversi contesti, dal settore industriale a quello residenziale. Grazie alla sua progettazione, il CESL8-2 offre prestazioni elevate, contribuendo a una gestione efficiente dell'energia elettrica. La facilità di montaggio e l'affidabilità del collegamento lo rendono un elemento fondamentale per ogni impianto elettrico.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticello collegamento morsetto a vite passo 8 mm 2 contatti per impianti elettrici