Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL10-2
Cod. Produttore
SL10-2
Cod. EAN
8051316087973

Informazioni di prodotto

PONT.X MORS.A VITE PASSO 10-N.2 CONN,SEZ.10
Descrizione del produttore: Il CESL10-2 è un ponticello di collegamento elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono un passo di vite di 10 mm. La sua struttura robusta assicura una lunga durata e resistenza all'usura, rendendolo adatto per vari ambienti di lavoro. Con un design intuitivo, il CESL10-2 facilita l'installazione e la manutenzione, permettendo un utilizzo semplice anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Questo ponticello è perfetto per chi cerca un componente essenziale per il proprio sistema elettrico, combinando praticità e prestazioni elevate.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

2

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticello collegamento elettrico passo vite 10 mm robusto per impianti