Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL6-4
Cod. Produttore
SL6-4
Cod. EAN
8051316092601

Informazioni di prodotto

PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 6-N.4 CONN.
Descrizione del produttore: Il PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 6-N è un componente essenziale per l'installazione elettrica, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è ideale per applicazioni che richiedono un'eccellente resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione robusta permette di affrontare condizioni operative impegnative, mentre il design intuitivo facilita l'installazione e la manutenzione. Grazie alla sua versatilità, è adatto a una vasta gamma di utilizzi in ambito elettrico, rendendolo un'opzione ideale per professionisti e appassionati del settore. Con il PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 6-N, puoi contare su prestazioni elevate e un'affidabilità senza compromessi per i tuoi progetti elettrici.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticelli collegamento passo 6 mm morsetti vite e push-in per impianti elettrici