Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL5-5
Cod. Produttore
SL5-5
Cod. EAN
8051316092557

Informazioni di prodotto

  • Tipo collegamento: Vite/Push-in
  • Passo: 5 mm
  • Materiale: Resistente
  • Installazione: Rapida
  • Applicazioni: Industriali
  • Design: Compatto
  • Durata: Elevata
  • Serie: CESL5-5
Descrizione del produttore: Il PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 5-N è un accessorio elettrico versatile e di alta qualità, progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo componente è ideale per applicazioni in ambienti industriali e commerciali. La sua struttura robusta assicura una lunga durata, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. La tecnologia push-in consente un'installazione rapida e senza attrezzi, riducendo i tempi di lavoro e aumentando l'efficienza. Questo prodotto è perfetto per chi cerca soluzioni innovative e pratiche nel settore elettrico, combinando funzionalità e prestazioni elevate. Con il PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 5-N, ogni progetto elettrico può contare su un supporto solido e performante.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticelli collegamento passo 5 mm vite push-in per impianti elettrici industriali e commerciali

€ 1,11 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info