Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL5-10
Cod. Produttore
SL5-10
Cod. EAN
8051316092571

Informazioni di prodotto

  • Tipo: morsetto vite/push-in
  • Passo: 5 mm
  • Connessione: sicura e affidabile
  • Materiale: alta qualità
  • Installazione: facile
  • Applicazioni: elettriche precise
  • Robustezza: elevata
  • Serie: CESL5-10
Descrizione del produttore: Il CESL5-10 è un innovativo connettore a morsetto progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto presenta un sistema di fissaggio vite/push-in per una facile installazione. Con un passo di 5 mm, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione. La robustezza e la versatilità del CESL5-10 lo rendono un elemento essenziale per ogni progetto elettrico.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticelli collegamento morsetto vite/push-in passo 5 mm per applicazioni elettriche

€ 2,51 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info