Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL5-6
Cod. Produttore
SL5-6
Cod. EAN
8051316092564

Informazioni di prodotto

  • Tipo connessione: vite/push-in
  • Passo: 5 mm
  • Applicazioni: industriale/commerciale
  • Design: compatto
  • Durata: robusta
  • Installazione: semplice e sicura
  • Affidabilità: superiore
  • Serie: CESL5-6
Descrizione del produttore: Il PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 5-N è un componente essenziale per chi cerca soluzioni di alta qualità per il collegamento elettrico. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione semplice e sicura, grazie alla sua funzionalità di connessione a vite e push-in. La sua costruzione robusta assicura una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni in ambito industriale e commerciale. Il design compatto permette di ottimizzare lo spazio, mentre il passo di 5 mm facilita l'integrazione in diverse configurazioni di impianto. Con questo prodotto, gli installatori possono contare su un'affidabilità superiore e su prestazioni elevate, rendendolo una scelta ideale per progetti di ogni dimensione.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

6

con protezione dal contatto

Produttore

Ponticelli collegamento morsetti vite push-in passo 5 mm per impianti elettrici industriali

€ 1,35 x 1 pz.
(pz.)