Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL5-4
Cod. Produttore
SL5-4
Cod. EAN
8051316092540

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Ponte a morsetto
  • Connessione: Vite/Push-in
  • Passo: 5 mm
  • Serie: CESL5-4
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Impianti elettrici
  • Installazione: Facile e veloce
  • Affidabilità: Elevata
Descrizione del produttore: Il CESL5-4 è un innovativo connettore elettrico progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo ponte a morsetto offre una configurazione vite/push-in con passo 5-N, ideale per applicazioni che richiedono efficienza e facilità di installazione. La sua robustezza e versatilità lo rendono un elemento essenziale per ogni impianto elettrico, assicurando prestazioni ottimali in ogni situazione.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

4

con protezione dal contatto

Produttore

Ponte collegamento morsetto vite/push-in passo 5-N per impianti elettrici affidabile e versatile

€ 0,951 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info