Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL6-3
Cod. Produttore
SL6-3
Cod. EAN
8051316092595

Informazioni di prodotto

PONT.X MOR.A VITE/PUSH-IN PASSO 6-N.3 CONN.
Descrizione del produttore: Il CESL6-3 è un ponte di collegamento versatile e altamente funzionale, progettato per garantire un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo offre una robustezza eccezionale e una lunga durata nel tempo. La sua configurazione a vite e push-in consente un'installazione semplice e veloce, senza compromettere la sicurezza delle connessioni. Con un passo di 6 millimetri, il CESL6-3 è ideale per applicazioni che richiedono un'elevata densità di collegamento. Questo prodotto è particolarmente adatto per ambienti industriali e commerciali, dove la stabilità e la resistenza agli stress elettrici sono fondamentali. Grazie al suo design innovativo, il CESL6-3 permette di gestire in modo efficiente le connessioni elettriche, riducendo al minimo il rischio di errori di cablaggio. La sua versatilità lo rende un componente essenziale per qualsiasi progetto elettrico, offrendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

3

con protezione dal contatto

Produttore

Ponte collegamento morsetti vite/push-in passo 6 mm per installazioni elettriche industriali e commerciali