Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL35S-4
Cod. Produttore
SL35S-4
Cod. EAN
8051316092861

Informazioni di prodotto

Il morsetto PONT.X MORS.A VITE TBS35 PASSO 17-N garantisce affidabilità e facilità d’uso in ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio rapido grazie al design ergonomico
  • Compatibilità con passo 17 mm per cablaggi standard
  • Materiale resistente che assicura durata nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura per una maggiore efficienza
  • Protezione contro usura e corrosione
  • Riduzione di interventi di manutenzione grazie alla robustezza
Il PONT.X MORS.A VITE TBS35 PASSO 17-N è un componente essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in materiale di alta qualità, questo morsetto offre una robustezza e una durata eccezionali, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. La sua forma ergonomica e il design intelligente facilitano il montaggio, rendendolo adatto a una varietà di applicazioni elettriche. Con un passo di 17 mm, è progettato per adattarsi perfettamente alle esigenze di cablaggio, assicurando una connessione sicura e stabile. La finitura del materiale non solo migliora l'estetica, ma contribuisce anche alla protezione contro l'usura e la corrosione. Questo morsetto è ideale per professionisti e appassionati di elettronica che cercano soluzioni di alta qualità per i loro progetti elettrici.

Produttore

PONTICELLO MORS.A VITE TBS35 PASSO 17MM COLLEGAMENTO ELETTRICO PROFESSIONALE