Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECPP-0
Cod. Produttore
CPP-0
Cod. EAN
8016692578323

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 700 bar
  • Alimentazione: aria 5-8 bar
  • Tubo flessibile: 2 m
  • Innesto rapido: femmina bloccaggio
  • Azionamento: leva a pedale
  • Valvola sicurezza: massima pressione
  • Serie: CPP-0
  • Rilascio pressione: sicuro e immediato

Certificazioni e Dichiarazioni

Pompa pneumo-oleodinamica tipo CPP-0, progettata per l'uso con teste oleodinamiche di compressione o taglio. Funziona con aria compressa a una pressione di ingresso compresa tra 5 e 8 bar e garantisce una pressione massima dell'olio di 700 bar. La pompa è dotata di un serbatoio con capacità di 1400 cm³ e viene fornita completa di tubo flessibile alta pressione da 2 metri con innesto rapido femmina a bloccaggio automatico, compatibile con le teste CEMBRE. Realizzata per garantire stabilità durante l'uso, presenta dimensioni compatte (320 mm di lunghezza, 150 mm di larghezza, 200 mm di altezza) e un peso di 6,8 kg. È consigliato l’uso di olio ENI ISO ARNICA 32 o SHELL TELLUS OIL TX 32 o equivalenti. La pompa è munita di valvola di massima pressione per la sicurezza e può essere controllata tramite manometro speciale MPC1 disponibile su richiesta. È robusta e richiede una manutenzione minima, con raccomandazioni per una pulizia accurata, controllo periodico del livello olio e corretta conservazione in ambiente pulito e asciutto. Il funzionamento prevede l’azionamento tramite pedaliera con comandi “PUMP” per la pressione e “RELEASE” per il rilascio della pressione, assicurando un controllo semplice e sicuro dell’operazione. La pompa è indicata esclusivamente per l’uso con teste di crimpatura o taglio CEMBRE e non deve essere impiegata per altre applicazioni diverse, per evitare rischi per l’operatore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pompa pneumo-oleodinamica CPP-0 esercita una pressione fino a 700 bar, rilasciabile in qualsiasi momento ed in completa sicurezza tramite l’apposito pedale. È azionata da una sorgente di aria compressa da 5 a 8 bar ed è dotata di un tubo flessibile ad alta pressione lungo 2 m completo di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico. Questa pompa è dotata di una pratica leva a pedale per facilitare l’azionamento e il rilascio della pressione oleodinamica. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione.

esecuzione/azionamento

Convertitore di pressione pneumatico

pressione nominale

700 bar

Produttore

Pompa pneumo-oleodinamica aria compressa 6-8 bar uso industriale