Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEB68M-P18-KV-R
Cod. Produttore
B68M-P18-KV-RC1
Cod. EAN
8016692986548

Informazioni di prodotto

  • Pressione max: 700 bar
  • Sistema oleodinamico a due velocità
  • Innesto rapido tipo I38-F
  • Pulsante rilascio pressione
  • Display OLED integrato
  • Valvola massima pressione
  • Pulsantiera radiocomandata
  • Serie: B68M-P18-KV-R

Certificazioni e Dichiarazioni

Pompa elettroidraulica portatile ad alta capacità, alimentata da motore elettrico a batteria da 18 V con tecnologia Li-Ion da 8 Ah, progettata specificamente per l'uso con teste idrauliche protette per il taglio e la crimatura di conduttori elettrici in rame e alluminio. Dotata di un sistema di controllo elettronico della pressione e di una valvola di sicurezza meccanica ed elettronica, garantisce precisione, ripetibilità e massima sicurezza operativa. La pompa utilizza olio dielettrico speciale, che isola elettricamente la pompa dalla testa di taglio, permettendo l'impiego in situazioni in cui non è garantita l'assenza di tensione. Il controllo remoto radiofrequenza consente all’operatore di azionare la pompa a distanza di sicurezza, ideale per operazioni in pozzetti o ambienti limitati. Il serbatoio dell’olio ha una capacità di 960 cm3, mentre la pompa opera con una pressione massima di 700 bar (729 bar nominali) e doppia velocità di azione per ottimizzare velocità e potenza. Il dispositivo è dotato di display OLED e pulsante touch capacitivo per la selezione delle modalità operative, tra cui taglio e crimatura, e modalità di rilascio olio SMART o manuale. La struttura robusta e il manico ergonomico facilitano il trasporto e l’utilizzo in cantiere. La pompa è fornita con due batterie ricaricabili ad alta capacità, caricatore specifico con tecnologia AIR COOLED e accessori per il trasporto e la sicurezza. Il sistema è progettato per garantire operazioni sicure e affidabili, con avvisi visivi e acustici per il monitoraggio dello stato operativo e della carica batteria. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pompa elettro-oleodinamica isolata a batteria B68M-P18-KV-RC1 esercita autonomamente una pressione fino a 700 bar, rilasciabile in qualsiasi momento ed in completa sicurezza tramite l’apposito pulsante. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle operazioni ed è completa di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico di tipo I38-F per il collegamento dei tubi flessibili a olio isolato. Questa pompa è dotata di un pratico pulsante a bordo macchina per facilitare l’azionamento e il rilascio della pressione oleodinamica. In alternativa, è disponibile una comoda pulsantiera radiocomandata per poter compiere a distanza di sicurezza operazioni complesse in spazi angusti come tombini e pozzetti. Un avviso ottico-acustico permette di verificare ogni fase dell’esecuzione. Silenziosa e maneggevole, questa pompa ha un solido e compatto design per sopportare qualsiasi sollecitazione ed è dotata di un’impugnatura ergonomica per garantire alti livelli di comfort anche in caso di utilizzo prolungato. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione, un pulsante per lo scarico rapido della pressione e un pulsante di marcia protetto per prevenire azionamenti accidentali. La pompa dispone del display OLED per monitorare in tempo reale vari parametri. Per migliorare l’esperienza di impiego, la pompa è fornita di un sistema di aggancio automatico della batteria ricaricabile con pulsante di controllo. La tecnologia SMARTOOL permette di visualizzare e scaricare i dati registrati, garantendo un completo supporto digitale.

esecuzione/azionamento

Pompa elettroidraulica

pressione nominale

700 bar

Produttore

Pompa elettro-oleodinamica isolata 700 bar radiocomandata per spazi angusti