Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CECPE-1
Cod. Produttore
CPE-1
Cod. EAN
8016692553535

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 230 V
  • Frequenza: 50-60 Hz
  • Pressione max: 700 bar
  • Protezione: IP55
  • Sistema: Due velocità
  • Tubo: Alta pressione
  • Valvola: Massima pressione
  • Serie: CPE-1

Certificazioni e Dichiarazioni

Pompa elettroidraulica elettrica a 230V, modello CPE-1, progettata per alimentare teste di crimpatura o taglio. Dotata di motore elettrico monofase con potenza di 1050 Watt, garantisce una pressione massima di esercizio di 700 bar e una portata d’olio di 0,8 litri al minuto. La pompa è equipaggiata con un serbatoio olio da 2 litri, protezione IP55 e un sistema di controllo a 24V DC. Include valvola di massima pressione e pressostato per la sicurezza, con possibilità di controllo opzionale tramite manometro MPC1. È fornita con un tubo flessibile ad alta pressione lungo 3 metri, telecomando a mano e pedale per un utilizzo agevole. La struttura è robusta e completamente sigillata, progettata per un uso intensivo con manutenzione minima. Il sistema di autodiagnosi segnala anomalie tramite LED, garantendo sicurezza e affidabilità. Adatta all’uso in ambienti professionali per operazioni oleodinamiche precise e sicure. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pompa elettro-oleodinamica CPE-1 esercita autonomamente una pressione fino a 700 bar, rilasciabile in qualsiasi momento ed in completa sicurezza tramite l’apposito pulsante. È azionata da un motore elettrico monofase 230 V / 50-60 Hz. È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle operazioni e di un tubo flessibile ad alta pressione completo di innesto rapido maschio e femmina a bloccaggio automatico. Questa pompa è dotata di una comoda pulsantiera per facilitare l’azionamento e il rilascio della pressione oleodinamica. È progettata per garantire un livello di protezione IP55 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua. Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione.

esecuzione/azionamento

Pompa elettroidraulica

pressione nominale

700 bar

Produttore

Pompa oleodinamica elettrica 230V 700 bar con tubo alta pressione IP55