Descrizione del prodotto
Pompa elettroidraulica CPE-1-110 progettata per applicazioni elettriche con motore monofase a 110-115 V e frequenza 50-60 Hz. Offre una pressione massima di esercizio di 500 bar (7.250 psi) e una portata d’olio di 0,8 litri al minuto, garantendo prestazioni affidabili per alimentare teste di crimpatura o taglio. La pompa è dotata di un serbatoio olio da 2 litri, interruttore ON-OFF, valvola di massima pressione e pressostato per la sicurezza operativa. Il sistema include un controllo remoto a mano e a pedale per un utilizzo pratico e sicuro. La costruzione robusta e la protezione IP55 assicurano durabilità e resistenza agli agenti esterni. Il tubo flessibile ad alta pressione di 3 metri è progettato per garantire sicurezza e durata, con raccomandazione di sostituzione entro 10 anni. La pompa è ideale per impieghi elettrici oleodinamici che richiedono precisione e affidabilità.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pompa elettro-oleodinamica CPE-1-110 esercita autonomamente una pressione fino a 700 bar, rilasciabile in qualsiasi momento ed in completa sicurezza tramite l’apposito pulsante. È azionata da un motore elettrico 110-115V / 50-60Hz.
È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle operazioni e di un tubo flessibile ad alta pressione completo di innesto rapido maschio e femmina a bloccaggio automatico.
Questa pompa è dotata di una comoda pulsantiera per facilitare l’azionamento e il rilascio della pressione oleodinamica.
È progettata per garantire un livello di protezione IP55 contro infiltrazioni di corpi esterni e getti d’acqua.
Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione.