Descrizione del prodotto
Pompa oleodinamica a pedale a due velocità, modello PO7000, progettata per l'uso con teste oleodinamiche di compressione o taglio. La pompa è dotata di un tubo flessibile alta pressione lungo 3 metri con innesto rapido femmina automatico, che consente un collegamento sicuro e rapido agli utensili CEMBRE. La doppia velocità permette una prima fase di avvicinamento rapido a bassa pressione e una seconda fase di lavoro ad alta pressione, con passaggio automatico tra le due. La pompa supporta una pressione massima di esercizio di 700 bar ed è dotata di valvola di massima pressione per garantire la sicurezza operativa. Il serbatoio ha una capacità di 1000 cm³ ed è consigliato l'uso di oli specifici come ENI ARNICA ISO 32 o SHELL TELLUS S2 V 32 per la versione standard, e TOTAL DIEKAN 1640 per la versione isolata. La struttura robusta e il peso contenuto di 9,8 kg (compreso il tubo) la rendono adatta a un utilizzo professionale, garantendo affidabilità e facilità di manutenzione.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: La pompa oleodinamica PO7000 esercita una pressione fino a 700 bar, rilasciabile in qualsiasi momento ed in completa sicurezza tramite l’apposito pedale.
È dotata di un sistema oleodinamico a due velocità per rendere più agile e rapida l’esecuzione delle operazioni e di un tubo flessibile ad alta pressione lungo 3 m completo di innesto rapido femmina a bloccaggio automatico.
Questa pompa è dotata di una pratica leva a pedale per facilitare l’azionamento e il rilascio della pressione oleodinamica.
Per una maggiore sicurezza, presenta una valvola di massima pressione.