› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

POIGNEE DE SOLIDARISATION 2 C/C

Cod. Rexel LE005788
Cod. Produttore 005788
Cod. EAN 3245060057886

Informazioni principali

  • Serie: LE005788
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Funzione: accoppiamento portafusibili
  • Compatibilità: 2 portafusibili
  • Protezione: non specificata
  • Materiale: non specificato
  • Quantità consigliata: 240

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit di accoppiamento portafusibili per unire 2 portafusibili

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Kit di montaggio

Accessorio

POIGNEE DE SOLIDARISATION 2 C/C