Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287411
Cod. Produttore
287411
Cod. EAN
8016978099573

Informazioni di prodotto

Parabola offset in alluminio da 85 cm, progettata per un'installazione semplice e veloce.

Vantaggi per l’installatore:

  • Supporto in acciaio robusto per una montatura stabile
  • Kit di montaggio incluso per risparmiare tempo
  • Design compatto che facilita il posizionamento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale grazie al diametro ottimale
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Efficienza energetica migliorata con una ricezione stabile
Parabola offset in alluminio con diametro 85 cm, supporto del disco in acciaio e KIT di montaggio incluso

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

85 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

PO85AS RIFL.OFF.85ALL+ZANCA