Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287402
Cod. Produttore
287402
Cod. EAN
8016978099252

Informazioni di prodotto

Parabola offset in acciaio dal diametro di 80 cm, ideale per installazioni satellitari affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie al kit incluso
  • Supporto in materiale composito per una maggiore resistenza
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale satellitare
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Efficienza garantita per una migliore ricezione
Parabola offset in acciaio con diametro 80 cm, supporto del disco in materiale composito e KIT di montaggio incluso

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

80 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

PO80SCX50 RO80SC + ZN80SC 50PZ