Prodotti / Civile residenziale / Antenne / Antenne Satellitari /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287185
Cod. Produttore
287185
Cod. EAN
8016978090402

Informazioni di prodotto

Parabola offset in acciaio da 60 cm con supporto in materiale composito, progettata per un’installazione efficiente e rapida.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio facilitato grazie al KIT incluso
  • Materiali robusti per una lunga durata
  • Design compatto e leggero per una gestione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata qualità del segnale per una ricezione stabile
  • Risparmio energetico grazie a un’efficiente trasmissione
  • Affidabilità garantita nel tempo
Parabola offset in acciaio con diametro 60 cm, supporto del disco in materiale composito e KIT di montaggio incluso.

tipo di costruzione

Offset

colore

Bianco

con supporto sistema

con supporto per palo

diametro/lunghezza bordo

60 cm

materiale del specchio

acciaio

registrazione feed

40 mm

materiale di supporto

acciaio

Produttore

PO60APX5 Parabola 60cm acc.5pz