Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1896360000
Cod. Produttore
1896360000
Cod. EAN
4032248511471

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PNT 2.5/4
  • Serie: Serie P
  • Sezionatore neutro: longitudinale
  • Collegamento: barra collettrice neutra
  • Funzione: misura resistenza isolamento
  • Test: senza disconnettere neutro
  • Uso: test isolamento terra
  • Quantità consigliata: 50 pezzi

Documentazione tecnica

PNT 2.5/4 è un raccordo a innesto progettato per collegamenti elettrici affidabili. Ideale per applicazioni che richiedono un collegamento sicuro e semplice, questo componente è adatto per impianti elettrici con un piano di installazione. La sua struttura garantisce facilità di montaggio e durata nel tempo, assicurando prestazioni ottimali in ambito elettrico. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il morsetto sezionatore del conduttore di neutro presenta un sezionatore longitudinale per il collegamento a una barra collettrice neutra. Viene usato per misurare la resistenza d'isolamento contro la terra. Permette anche di eseguire test con semplicità e senza dover disconnettere il conduttore neutro.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

tensione nominale

250 V

lunghezza

63,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

47,75 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

1

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

2,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetto sezionatore neutro PNT 2.5/4 per impianti elettrici