Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Cod. Rexel
7P777302
Cod. Produttore
777302
Cod. EAN
4046548009880

Informazioni di prodotto

Modulo di sicurezza PNOZ X2.8P ideale per installazioni rapide e affidabili.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile cablaggio mono/bicanale con morsetti a vite estraibili
  • Installazione rapida grazie a design compatto da 22,5 mm
  • Compatibilità con tensioni da 24 a 240 V AC/DC

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo sicuro dell’arresto di emergenza
  • Funzionamento affidabile con uscite multiple (3 NO, 1 NC)
  • Risparmio energetico grazie a start manuale/automatico
Il dispositivo PNOZ X2.8P è un modulo di sicurezza compatto e affidabile, progettato per il monitoraggio di circuiti con tensioni da 24 a 240 V AC/DC. Dotato di tre contatti normalmente aperti e un contatto normalmente chiuso, garantisce un controllo preciso e sicuro delle applicazioni industriali. La sua struttura robusta e il design modulare permettono un'installazione semplice su guida DIN, ottimizzando lo spazio nel quadro elettrico. Ideale per l'integrazione in sistemi di sicurezza, assicura elevati standard di protezione e affidabilità nel controllo delle macchine. Descrizione del produttore: Modulo di sicurezza (standalone), ingressi: Cablaggio mono/bicanale con/senza rilevamento del cortocircuito, uscite: 3 NO, 1 NC, start manuale/automatico, UB 24 - 240 V AC/DC,larghezza: 22,5 mm, morsetti a vite estraibili, controllo arresto di emergenza, riparimobili .

larghezza

22,5 mm

altezza

94 mm

profondità

121 mm

assorbimento di potenza

2 W

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC/DC

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

3

numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione, non ritardate

1

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Produttore

Modulo sicurezza PNOZ X2.8P 3 NO 1 NC 24-240V AC/DC arresto emergenza compatto