›

Pn40-Guidacavo Metal/Plast D 39,5 G Bticino Spa

Cod. Rexel LE387496
Cod. Produttore 387496
Cod. EAN 8009561569959

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC grigio
  • Diametro esterno: 39,5 mm
  • Diametro interno: 40 mm
  • Raggio di curvatura: 400 mm
  • Temperatura operativa: -15°C a +60°C
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PN40-Guidacavo metallo plastico diametro 40mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

48,5 mm

diametro interno

39,5 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

400 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

40 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

Pn40-Guidacavo Metal/Plast D 39,5 G Bticino Spa