Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
colore
Grigio
diametro esterno
18 mm
diametro interno
12 mm
Protezione della superficie
Zincato
resistenza alla compressione
750 N
raggio di curvatura statico
120 mm
a propagazione di fiamma
guarnizione
Senza guarnizione
caratteristiche elettriche
Con proprietà conduttive
con omologazione secondo UL
materiale
Acciaio
materiale di rivestimento 1° strato
PVC
materiale di rivestimento 2° strato (esterno)
Senza guaina
diametro nominale
dimensione nominale in pollici
Altro
grado di protezione (IP)
IP65
comportamento alla piegatura
Pieghevole
temperatura di impiego
-15 ... 90 °C
Serie
RTA
Disponibilità:
Prodotto non rendibile