›

PN10-GUIDACAVO METAL/PLAST D 10 GRI

Cod. Rexel LE387490
Cod. Produttore 387490
Cod. EAN 8009561569898

Informazioni principali

  • Diametro nominale: 10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato e PVC
  • Struttura: Singola bordatura
  • Temperatura operativa: -15°C / +60°C
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Resistenza chimica: Buona a carburante e detergenti
  • Autoestinguente: Secondo IEC 61386
  • Serie: RTA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PN10-Guidacavo metallo plastico diametro 10mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

15,5 mm

diametro interno

10 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

100 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

10 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

PN10-GUIDACAVO METAL/PLAST D 10 GRI