›

PN08-GUIDACAVO METAL/PLAST D 8 GRIG

Cod. Rexel LE387489
Cod. Produttore 387489
Cod. EAN 8009561569881

Informazioni principali

  • Materiale: acciaio zincato
  • Rivestimento: PVC grigio
  • Diametro interno: 8 mm
  • Diametro esterno: 13 mm
  • Raggio di curvatura: 80 mm
  • Temperatura operativa: -15°/+60° C
  • Indice protezione: IP65 con connettori
  • Serie: RTA

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: PN08-Guidacavo metallo plastico diametro 8mm grigio. Materiale: Pieghevole in acciaio (FeP01-02) con zincatura a caldo e rivestimento plastico in PVC.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

diametro esterno

13 mm

diametro interno

8 mm

Protezione della superficie

Zincato

resistenza alla compressione

750 N

raggio di curvatura statico

100 mm

a propagazione di fiamma

guarnizione

Senza guarnizione

caratteristiche elettriche

Con proprietà conduttive

con omologazione secondo UL

materiale

Acciaio

materiale di rivestimento 1° strato

PVC

materiale di rivestimento 2° strato (esterno)

Senza guaina

diametro nominale

8 mm

dimensione nominale in pollici

Altro

grado di protezione (IP)

IP65

comportamento alla piegatura

Pieghevole

temperatura di impiego

-15 ... 90 °C

Serie

RTA

PN08-GUIDACAVO METAL/PLAST D 8 GRIG