Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1221350000
Cod. Produttore
1221350000
Cod. EAN
4050118005035

Informazioni di prodotto

Il morsetto PMAK 4 800V assicura prestazioni elevate e installazione efficiente.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla struttura modulare
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con configurazioni a più piani

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Ottimizzazione della distribuzione energetica
  • Risparmio energetico garantito da connessioni stabili
PMAK 4 800V è un componente elettrico progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche. Caratterizzato da una tensione nominale di 800V, è adatto per applicazioni che richiedono elevate prestazioni e stabilità. La sua struttura è pensata per facilitare l'installazione in impianti con configurazioni a più piani, offrendo versatilità e adattabilità. Ideale per utilizzi professionali nel settore elettrico, questo prodotto assicura una connessione efficace e duratura, contribuendo a ottimizzare la distribuzione dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

107,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

82 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetto elettrico PMAK 4 800V modulare per connessioni sicure e installazioni rapide in impianti multi-piano