Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1221340000
Cod. Produttore
1221340000
Cod. EAN
4050118005011

Informazioni di prodotto

PMAK 4 garantisce un collegamento affidabile e una facile installazione in impianti complessi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Design compatto che facilita la gestione dello spazio
  • Connessione stabile e sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a collegamenti ottimali
  • Affidabilità a lungo termine
  • Adatto a impianti residenziali e commerciali

Documentazione tecnica

PMAK 4 è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile in impianti con una struttura a quattro piani. La sua esecuzione è studiata per facilitare l’installazione e assicurare una connessione stabile e sicura, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Questo prodotto si distingue per la qualità dei materiali utilizzati e per la precisione nella realizzazione, elementi fondamentali per mantenere elevate prestazioni nel tempo. La sua configurazione è adatta a sistemi complessi, offrendo una soluzione efficiente per la distribuzione dell’energia elettrica. Descrizione del produttore: Il morsetto componibile per collegamento motore unisce le caratteristiche di prestazione di una griglia più grande con la larghezza di una griglia più piccola. Il risultato è massima corrente di dimensionamento con minima grandezza. Ciò si traduce in uno sgravio per gli acquisti, la logistica e Design-In.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

103,86 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

78,3 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

4

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Obliquo

corrente nominale In

30 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie P

Produttore

Morsetto componibile PMAK 4 collegamento affidabile impianti residenziali e commerciali design compatto installazione rapida