Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMMVNV-P112GT
Cod. Produttore
MVNV-P112GT
Cod. EAN
7630030244100

Informazioni di prodotto

Raccordo DN12 PG11 PA6+ott.nich. GR IP68

Documentazione tecnica

Raccordo DN12 PG11 Poliammide 6 e Ottone nichelato colore Grigio grado di protezione IP68

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

esecuzione

diritto

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

grigio

materiale della filettatura

ottone

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. DIRITTO FIL.MET.PG11 D