Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMMVNV-P112
Cod. Produttore
MVNV-P112
Cod. EAN
7630030244124

Informazioni di prodotto

Raccordo DN12 PG11 in poliammide 6 e ottone nichelato, grado di protezione IP68.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ergonomico
  • Risparmio di tempo con il montaggio rapido
  • Compatibilità con tubi corrugati in plastica DN12

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione IP68 contro polvere e acqua
  • Materiali resistenti per una lunga durata
  • Contributo al risparmio energetico grazie a connessioni sicure

Documentazione tecnica

Raccordo DN12 PG11 Poliammide 6 e Ottone nichelato colore Grigio grado di protezione IP68

lunghezza totale

45 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG11

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

grigio

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

ottone

Produttore

ABB

PMAFIX RACC. DIRITTO FIL.MET.PG11 D