Prodotti / Automazione industriale / Sicurezza Macchine / Moduli e Relè di sicurezza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
EL2TLA020070R66
Cod. Produttore
2TLA020070R6600
Cod. EAN
7320500410646

Informazioni di prodotto

Pluto D45 Programmable safety controller

Documentazione tecnica

Pluto is a cost effective, powerful and compact safety PLC for all machine safety applications. Most safety devices on the market can be connected directly to Pluto and multiple safety sensors can be connected to a single input and still achieve the highest safety level. Programming is done easily in the accompanying software Pluto Manager. Safety PLC with Pluto safety bus and analogue inputs. Totally 45 I/O: 8 combined failsafe analogue and digital inputs + 16 failsafe inputs + 15 non-failsafe outputs/failsafe inputs + 4 individually failsafe relay outputs + 2 individually failsafe transistor outputs. Analogue input range 0-10V/4-20mA.

larghezza

90 mm

con display

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

0.0 V

tensione di alimentazione per DC

24.0 V

supporta il protocollo per altri sistemi bus

tipo di memoria

FLASH

supporta protocollo CAN

categoria secondo EN 954-1

4

tempo di elaborazione (1K, istruzione binaria)

1 ms

montaggio su guida portante possibile

numero di ingressi digitali

39

profondità

120 mm

supporta protocollo PROFIBUS

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

0.0 V

numero max. di timer

256

numero di interfacce HW seriali RS232

1

esecuzione

compatto

numero di uscite relè

4

altezza

84 mm

numero di uscite digitali

21

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità di ridondanza

livello di performance secondo EN ISO 13849-1

livello e

adatto per funzioni di sicurezza

numero di interfacce HW altre

1

dimensione memoria

128 KByte

SIL secondo IEC 61508

3

numero di ingressi analogici

8

Serie

Pluto

Produttore

ABB

PLUTO D45 PLC sicurezza compatto 45 I/O ingressi analogici digitali controllo macchine industriali