Descrizione del prodotto
Spina PLUG CAT 6A standard a 8 poli RJ-45 non schermata, progettata per connettorizzare cavi UTP e realizzare bretelle di collegamento. Compatibile con cavi circolari e piatti, adatta per conduttori massicci con classe AWG da 23 a 26. Garantisce oltre 750 cicli di inserzione con una forza massima di inserzione inferiore a 20N. Supporta velocità di trasmissione fino a ATM 1200, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) e 1G FCBASE-T, con resistenza di contatto di 20 mΩ e isolamento di 500 mΩ. Il connettore è trasparente, facile da montare e conforme alle normative ROHS e REACH. La temperatura di lavoro varia da -25 a +55 gradi Celsius. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 6A standard a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)