Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

FRACARRO
Cod. Rexel
FY287709
Cod. Produttore
287709
Cod. EAN
8016978107681

Informazioni di prodotto

CAT6 PLUG Pass RJ45 CAT6 Passante

Documentazione tecnica

Spina passante RJ45 UTP Categoria 6 non schermata a 8 poli, progettata per connettorizzare cavi e realizzare bretelle di collegamento. Garantisce prestazioni elevate con una velocità massima di trasmissione fino a 1 Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e ATM 1200. È adatta per cavi AWG da 23 a 26 e offre una forza massima di inserzione di 20N con oltre 750 cicli di inserzione garantiti. Il connettore trasparente assicura una facile installazione a crimpare, con una resistenza di contatto di 20 mΩ e isolamento di 500 mΩ. Conforme alle normative ROHS e REACH, funziona in un intervallo di temperatura da -25 a +55 °C, garantendo affidabilità e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 6 passante a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)

colore

Neutro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

6

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

24 ... 26

Produttore

PLUG RJ45 CAT6 Passante 8 poli non schermato per LAN