› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

PLUG RJ45 CAT5E UTP 8 POLI PER CABLAGGIO RETE LAN

Cod. Rexel FY287710
Cod. Produttore 287710
Cod. EAN 8016978107704

Informazioni principali

  • Connettore: CAT 5e RJ45 Standard
  • Velocità massima: 1G (Gigabit Ethernet)
  • Forza inserzione: <>
  • Cicli di inserzione: > 750
  • Tensione di tenuta: <>
  • Temperatura lavoro: -25 a +55 °C
  • Conformità: ROHS e REACH
  • Serie: CAT5E PLUG UTP

Descrizione del prodotto

Spina PLUG CAT 5e standard a 8 poli RJ-45 non schermata, progettata per connettorizzare cavi UTP e realizzare bretelle di collegamento. Questo connettore RJ45 categoria 5e garantisce fino a 750 cicli di inserzione con una forza massima di inserzione di 20N. Supporta velocità di trasmissione fino a ATM 1200, 1000BASE-T (Gigabit Ethernet) e 1G FCBASE-T. È adatto per cavi circolari e piatti con conduttori massicci di classe AWG da 23 a 26. Il connettore è trasparente, facile da montare e conforme alle normative ROHS e REACH. La temperatura di lavoro varia da -25 a +55 °C, con una resistenza di contatto di 20 mΩ e resistenza di isolamento di 500 mΩ. L'impedenza è inferiore a 0,1 Ω, garantendo prestazioni affidabili nelle installazioni di rete. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 5e standard a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

24 ... 26

PLUG RJ45 CAT5E UTP 8 POLI PER CABLAGGIO RETE LAN