› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan connettori e prese rj

PLUG RJ45 CAT5E passante 8 poli per cablaggio LAN

Cod. Rexel FY287708
Cod. Produttore 287708
Cod. EAN 8016978107629

Informazioni principali

  • Connettore: CAT 5e RJ45 Passante
  • Colore: Trasparente
  • Classe AWG: 23-26
  • Forza di tenuta: <>
  • Nr. Cicli inserzione: > 750
  • Velocità max: 1GBASE-T, ATM 1200
  • Temperatura lavoro: -25 a +55 °C
  • Serie: CAT5E PLUG Pass

Descrizione del prodotto

Spina PLUG passante RJ45 CAT 5e a 8 poli non schermata, ideale per la connettorizzazione di cavi e la realizzazione di bretelle di collegamento. Questo connettore trasparente di categoria 5e supporta cavi con sezione AWG da 23 a 26, garantendo una connessione stabile e performante fino a velocità Gigabit Ethernet (1000BASE-T) e ATM 1200. Facile da montare, assicura oltre 750 cicli di inserzione con una forza massima di inserzione inferiore a 20N. La spina offre una resistenza di contatto di 20 mΩ, isolamento di 500 mΩ e impedenza inferiore a 0,1 Ω. Conforme alle normative ROHS e REACH, è adatta per temperature di lavoro da -25 a +55 °C. Descrizione del produttore: Spina PLUG CAT 5e passante a 8 poli RJ-45 non schermata per connettorizzare i cavi e realizzare bretelle di collegamento. Rev 01: Implementato barattolo con tappo rinforzato e nuovo colore (Pantone 326C)

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Connettore (plug)

tipo di collegamento

A crimpare

categoria

5e

adatto per cavo circolare

adatto per cavo piatto

adatto per conduttore massiccio

tipo di connettore

RJ45 8(8)

trasparente

utensile speciale necessario

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

gamma AWG

24 ... 26

PLUG RJ45 CAT5E passante 8 poli per cablaggio LAN