› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 4 poli Tmax XT3 con terminali estesi per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068194R1
Cod. Produttore 1SDA068194R1
Cod. EAN 8015644020903

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Parte fissa plug-in
  • Poli: 4 poli
  • Terminali: Estesi frontalmente
  • Peso: 1,62 kg
  • Materiali: Rame, acciaio, poliammide
  • Compatibilità: Tmax XT serie

Descrizione del prodotto

Il componente AB1SDA068194R1 è una parte fissa per interruttore rimovibile della serie SACE Tmax XT, con 4 poli e collegamento tramite raccordo a bullone. È progettato per l’installazione ad incasso e si caratterizza per la sua compatibilità con cavi o barre isolate, garantendo un’installazione sicura e conforme alle specifiche tecniche. Questo accessorio è realizzato per offrire un fissaggio solido e preciso, con dimensioni adatte a supportare connessioni elettriche affidabili fino a 4 poli. La struttura è ottimizzata per l’uso in impianti elettrici professionali, assicurando resistenza meccanica e facilità di montaggio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT3

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug-in fisso 4 poli Tmax XT3 con terminali estesi per impianti elettrici