› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 4 poli Tmax T4 rear terminals orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054742R1
Cod. Produttore 1SDA054742R1
Cod. EAN 8015644558635

Informazioni principali

  • Descrizione: T4 P FP 4P HR
  • Tipo: Plug-in fisso
  • Poli: 4 poli
  • Connessioni: Terminali posteriori orizzontali
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Montaggio: Retro
  • Applicazione: Accessorio per interruttore

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile T4-T5 progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile nei circuiti elettrici. Supporta fino a 4 poli con raccordo a bullone per un fissaggio robusto e stabile. Adatta per installazioni ad incasso, è compatibile con interruttori plug-in T4 e T5, con una tensione massima di 690 VAC e 750 VDC e una corrente nominale fino a 570 A. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza meccanica e durata nel tempo, facilitando l'integrazione in sistemi elettrici complessi. L'esecuzione prevede un serraggio ottimale a 3 Nm per garantire la sicurezza del collegamento e la stabilità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Plug-in fisso 4 poli Tmax T4 rear terminals orizzontale