› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 4 poli Tmax T4 P FP EF per interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054740R1
Cod. Produttore 1SDA054740R1
Cod. EAN 8015644558611

Informazioni principali

  • Descrizione: Fixed part plug-in 4P
  • Tipo: Con terminali frontali estesi
  • Applicazione: Per interruttori Tmax 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Plug-in fisso per Tmax T4
  • Materiale: Componenti per interruttori modulari
  • Funzione: Collegamento frontale esteso
  • Configurazione: Quattro poli

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile T4-T5 progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile. Questo componente è realizzato per circuiti con 4 poli e prevede un tipo di collegamento a bullone, ideale per applicazioni da incasso. Supporta una tensione massima di 690 VAC e 750 VDC e una corrente nominale fino a 570 A per la versione T5 630. La parte fissa è compatibile con interruttori plug-in delle serie T4 e T5, assicurando una connessione stabile e duratura. È caratterizzata da una robusta esecuzione meccanica che facilita l’installazione e la manutenzione, con viti di serraggio a coppia controllata per garantire la sicurezza elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Plug-in fisso 4 poli Tmax T4 P FP EF per interruttori