› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 4 poli per interruttore Tmax XT2 installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068190R1
Cod. Produttore 1SDA068190R1
Cod. EAN 8015644020866

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tensione nominale: 160-1600 A
  • Tipo: Parte fissa plug-in
  • Numero poli: 4 poli
  • Terminali: Estesi frontalmente
  • Materiale principale: Rame e leghe ramee
  • Compatibilità: Tmax XT serie
  • Conformità: RoHS II e REACH

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA068190R1 è una parte fissa di interruttore rimovibile della serie SACE Tmax XT, progettata per l'installazione con interruttori a 4 poli. Questo accessorio è caratterizzato da un collegamento tramite raccordo a bullone e si presenta in esecuzione da incasso, ideale per applicazioni che richiedono un fissaggio sicuro e stabile a 70 mm di distanza. La struttura è compatibile con cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Il design modulare permette un montaggio semplice e una connessione efficiente, con terminali predisposti per un serraggio con coppia di 1,1 Nm, assicurando un contatto elettrico solido e duraturo. Questo componente è indicato per l'uso in quadri elettrici industriali e civili, offrendo una soluzione robusta per la gestione e la protezione dei circuiti elettrici a 4 poli. La compatibilità con accessori specifici della serie Tmax XT ne amplia la versatilità, rendendolo un elemento essenziale per sistemi elettrici evoluti e sicuri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT2

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug-in fisso 4 poli per interruttore Tmax XT2 installazione elettrica