› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 4 poli per interruttore Tmax XT1 installazione quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068185R1
Cod. Produttore 1SDA068185R1
Cod. EAN 8015644020828

Informazioni principali

  • Descrizione: XT1 P FP 4P EF
  • Tipo: Parte fissa per interruttore Tmax 4 poli
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Corrente nominale: 160A - 1600A
  • Applicazioni: Protezione e isolamento
  • Materiale principale: Rame, acciaio, poliammide
  • Requisiti RoHS: Conforme con esenzioni specifiche
  • Potenziale riciclabilità: 87.3%

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare a 4 poli con fissaggio a bullone, progettato per l’installazione come parte fissa di interruttore rimovibile. Adatto per applicazioni con corrente nominale fino a 125A, garantisce un collegamento sicuro tramite raccordo a bullone. È realizzato per il montaggio ad incasso con fissaggio a 70 mm, compatibile con cavi o barre isolate da 16 a 70 mm² e cavi da 2,5 a 10 mm². La struttura è predisposta per un’installazione semplice e affidabile, con terminali ES adatti a conduttori in rame e alluminio di varie sezioni. Questo componente è parte integrante degli accessori per interruttori di potenza Tmax XT, offrendo elevate prestazioni e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX FOUR-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT1

Caratteristiche tecniche

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug-in fisso 4 poli per interruttore Tmax XT1 installazione quadri elettrici