› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 3 poli Tmax XT4 orizzontale installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068197R1
Cod. Produttore 1SDA068197R1
Cod. EAN 8015644696290

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Plug-in fisso 3 poli
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Materiale principale: Poliammide e rame
  • Durata di riferimento: 20 anni
  • Conformità: RoHS II e REACH
  • Potenziale riciclabilità: 83.3%

Descrizione del prodotto

Il prodotto AB1SDA068197R1 è un accessorio per interruttori della serie SACE Tmax XT, specificamente progettato come parte fissa per interruttori rimovibili plug-in. Si tratta di un componente a 3 poli con tipo di collegamento tramite raccordo a bullone, adatto per installazioni da incasso. Realizzato per garantire un fissaggio sicuro e affidabile, il dispositivo supporta l'uso di cavi o barre isolate, con la possibilità di eseguire prove di tipo specifiche sull'installazione per assicurare la conformità e la sicurezza del sistema elettrico. La struttura è compatta e modulare, ottimizzata per l'integrazione con altri componenti della gamma Tmax XT. Le dimensioni e il design permettono un fissaggio a 70 mm, con viti M4 e chiave CH7, assicurando una connessione stabile e duratura. Questo accessorio è indicato per applicazioni elettriche dove è richiesta una connessione robusta e sicura, facilitando la manutenzione e la sostituzione dell'interruttore senza compromettere la continuità del circuito. In sintesi, si tratta di un componente essenziale per l'installazione e l'affidabilità degli interruttori rimovibili della serie Tmax XT, combinando facilità di montaggio, sicurezza e compatibilità con sistemi di connessione a bullone. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS HORIZONTAL XT4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug-in fisso 3 poli Tmax XT4 orizzontale installazione elettrica