› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 3 poli Tmax XT3 con terminali estesi per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068192R1
Cod. Produttore 1SDA068192R1
Cod. EAN 8015644020880

Informazioni principali

  • Tipo: parte fissa plug-in
  • Poli: 3 poli
  • Terminali: frontali estesi
  • Corrente nominale: 160-1600 A
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazioni: interruttori Tmax XT
  • Materiali principali: rame, acciaio, poliammide
  • Compatibilità: kit conversione incluso

Descrizione del prodotto

Il componente AB1SDA068192R1 è una parte fissa di interruttore rimovibile della serie SACE Tmax XT, progettata per un collegamento elettrico principale a 3 poli con raccordo a bullone. Questo accessorio è realizzato per l’installazione ad incasso e garantisce un fissaggio sicuro con viti M4, con una distanza di fissaggio di 70 mm. È compatibile con cavi o barre isolate, e può essere utilizzato con conduttori in rame o alluminio, con sezioni che variano da 16 a 120 mm², assicurando una connessione affidabile e stabile. La struttura è studiata per facilitare l’installazione e garantire la massima sicurezza elettrica, con terminali progettati per resistere a elevate correnti e assicurare un contatto ottimale. Le dimensioni compatte e la possibilità di fissaggio a incasso lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono componenti elettrici robusti e performanti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS XT3

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax XT

Plug-in fisso 3 poli Tmax XT3 con terminali estesi per quadri elettrici