› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 3 poli Tmax T4 terminali estesi installazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054737R1
Cod. Produttore 1SDA054737R1
Cod. EAN 8015644558512

Informazioni principali

  • Tipo: Fisso plug-in 3 poli
  • Terminali: Frontali estesi
  • Compatibilità: Interruttori Tmax
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Materiale: Leghe con piombo
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Circuit breaker T4
  • Montaggio: Parte fissa

Descrizione del prodotto

Parte fissa di interruttore rimovibile T4-T5 progettata per garantire un collegamento sicuro e affidabile con un massimo di 3 poli. Realizzata per l’installazione a incasso, è dotata di raccordo a bullone per il circuito elettrico principale, assicurando una connessione robusta e stabile. Questa componente supporta una tensione massima di 690 VAC e 750 VDC, con una corrente nominale fino a 570 A per la versione T5 630. Il design modulare e compatto facilita l’integrazione nei sistemi elettrici, offrendo prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono elevata sicurezza e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH EXTENDED FRONT TERMINALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Plug-in fisso 3 poli Tmax T4 terminali estesi installazione industriale