› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Plug-in fisso 3 poli Tmax T4 P FP VR per interruttori

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054738R1
Cod. Produttore 1SDA054738R1
Cod. EAN 8015644558529

Informazioni principali

  • Descrizione: T4 P FP 3P VR
  • Tipo: Fixed part plug-in
  • Applicazione: Per interruttore Tmax 3 poli
  • Terminali: Posteriori verticali
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiale: Leghe con piombo limitato
  • Montaggio: Plug-in fisso

Descrizione del prodotto

Parte fissa per interruttori rimovibili a innesto T4-T5, progettata per garantire un collegamento affidabile e sicuro con circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. Adatta per configurazioni a 3 poli, supporta una tensione massima di 690 VAC e 750 VDC e una corrente nominale massima di 570 A per il modello T5 630. L’esecuzione è predisposta per l’installazione ad incasso, con viti di fissaggio da serrare a 3 Nm, assicurando stabilità e sicurezza nell’assemblaggio. Le dimensioni e le caratteristiche meccaniche sono ottimizzate per l’integrazione con gli interruttori della serie Tmax, offrendo un componente robusto e versatile per applicazioni elettriche industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FIXED PART PLUG-IN FOR C.BREAKER TMAX THREE-POLE WITH REAR TERMINALS VERTICALS T4

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

Serie

Accessories for Tmax T

Plug-in fisso 3 poli Tmax T4 P FP VR per interruttori